{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite | 48 mm | |
Material | Aluminium | |
Länge | 58 mm | |
Höhe | 49 mm | |
Breite | 29 mm | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 360090 48ALU | |
EAN / GTIN | 4045197482501 | |
Herstellernummer | 360090 48ALU |