• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S-SDUCL 16-3 Screw lock boring bars for 55° rhombic inserts with 7° clearance.

Artikel-Nr.: 3600834
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3600834
    EAN / GTIN 7291075093148
    Herstellernummer 3600834
    L-Nummer L23990 1067

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Dmin Abstechen 1.22″ ,Gesamtlänge (OAL) 11.81″ ,Schafthöhe (H) 0.92″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Richtung (HAND): Left Hand
    • Funktionsbreite (WF): 0.63″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DCMT 3-0-PF
    • Dmin Abstechen 1.22″
    • Gesamtlänge (OAL): 11.81″
    • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): -5 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 2.17″
    • Schafthöhe (H): 0.92″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb