Ausführung:
Alle Komponenten aus rostfreiem oder korrosionsgeschütztem Stahl.
Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunktwiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.
Verwendung:
Zum individuellen Einbau in Spannvorrichtungen.
Lieferumfang:
Jeweils 4 Spanntöpfe.
10 × Verbindungsstücke für die Luftleitung.
1,5 m Luftleitung.
1 × Schnellkupplung Nr.
360019 Gr. 10003.
1 × Stecknippel (passend für Schnellkupplung).
Hinweis:
Zeichnungen bzw. Einbauanleitungen zur Gestaltung eines eigenen Spannsystems sind im Lieferumfang beinhaltet. Zum Verfüllen der gefrästen Kanäle kann beispielsweise ein 2K-Harz verwendet werden.