ZeroClamp Konsole mit Stichmaß 200 12816

Artikel-Nr.: 360031 12816
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ZeroClamp
Typ 12816
Spanntopf-⌀ 120 mm
Aufbauhöhe H 160 mm
Anzahl Spannbolzen 2
Produktart Konsole

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360031 12816
EAN / GTIN 4045197416087
Herstellernummer 360031 12816

Beschreibung

Ausführung:

Mit 2 Spanntöpfen.
Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunktwiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

Passend für:

Für Basisplatten mit Stichmaß 200.

Lieferumfang:

Inklusive Kupplungsstecker und Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 18M16.

Sonderzubehör:

Schnellkupplung Nr. 360019 Gr. 10241 und Gr. 10003.

Hinweis:

Konsolen mit Spanntopf-⌀ 138 mm auch mit selbsthemmenden Spanntöpfen auf Anfrage lieferbar!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb