T-Nutenstein mit Spannschraube, Nutenbreite B / Klemmdicke S: 22/50mm

Artikel-Nr.: 360024 22/50
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite B / Klemmdicke S (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ZeroClamp
Gewinde M M20
Länge Spannschraube 65 mm
Nutenbreite B 22 mm
Klemmdicke S 50 mm
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360024 22/50
EAN / GTIN 2050001854025
Herstellernummer 360024 22/50

Beschreibung

Ausführung:

Zylinderschraube mit Innensechskant DIN912, Festigkeitsklasse 12.9.
Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunktwiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb