• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CTFPR 2525M-16 Clamp Lock-Klemmhalter mit 11° Freiwinkel für Wendeschneidplatten zum Plandrehen

Artikel-Nr.: 3600207
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3600207
    EAN / GTIN 7291075042740
    Herstellernummer 3600207
    L-Nummer L23990 761

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 22 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionslänge (LF) 150 mm
    • Funktionsbreite (WF) 32 mm
    • Kopflänge (LH) 22 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TPMR/TPGN 1603
    • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees
    • Schafthöhe (H) 25 mm
    • Schaftbreite (B) 25 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb