• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S40T CTFPR-16 Clamp Lock-Bohrstangen für dreieckige Wendeschneidplatten mit 11° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3600193
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3600193
    EAN / GTIN 7291075063981
    Herstellernummer 3600193
    L-Nummer L23990 318

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Dmin Abstechen 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 300 mm, Schafthöhe (H) 36 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionsbreite (WF) 27 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TPMR 160304
    • Dmin Abstechen 48 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 300 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) 5 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 62 mm
    • Schafthöhe (H) 36 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb