• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S12L CTFPR-09 Clamp Lock-Bohrstangen für dreieckige Wendeschneidplatten mit 11° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3600182
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600182
EAN / GTIN 7291075063929
Herstellernummer 3600182
L-Nummer L23990 311

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Dmin Abstechen 15.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 140 mm, Schafthöhe (H) 11 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 9 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TPMR 090202
  • Dmin Abstechen 15.6 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 3 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 34 mm
  • Schafthöhe (H) 11 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb