• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BBN 10-2 Ausdrehstangen mit Schraubensicherung für dreieckige Einsätze mit 11° Abstand.

Artikel-Nr.: 3600013
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3600013
    EAN / GTIN 7291075096392
    Herstellernummer 3600013
    L-Nummer L23990 937

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Dmin Abstechen 0.67″ ,Gesamtlänge (OAL) 8″ ,Schafthöhe (H) 0.58″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Funktionsbreite (WF): 0.35″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TPMT 2-1-PF
    • Dmin Abstechen 0.67″
    • Gesamtlänge (OAL): 8″
    • Rake Angle Axial (GAMP): 5 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
    • Schafthöhe (H): 0.58″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb