• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge SKALPELLKLINGE 36, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 36.50
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 36.50
EAN / GTIN 4002632905216
Herstellernummer 36.50
L-Nummer L60170 824

Beschreibung

Beschreibung:

Die SKALPELLKLINGE NR. 36 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 59,5 mm lang, 8,5 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 36 ist unter der Bestellnummer 36.50 im Magazin zu 10 Stk. Erhältlich.
    Schliff:
    Spezialschliff
  • Klingen-Facetten:
    1-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Skalpellklinge
  • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Spezialschliff
  • Klingen-Facetten: 1-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb