Gelenk-Messstativ mit Fühlhebelmessgerät HOLEX, Aktionsradius: 120mm

Artikel-Nr.: 359685 120
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Aktionsradius (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aktionsradius 120 mm
für Messuhren mit Schaft-⌀ 8 mm
Aufnahmeschaft-⌀ 8 mm
Länge Aufnahmeschaft 40 mm
Gesamtlänge 128,5 mm
Gewicht 0,35 kg
Farbe schwarz
Produktart Messstativ

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 359685 120
EAN / GTIN 2050001077783

Beschreibung

Ausführung:

  • Stufenlos regulierbare mechanische Zentralklemmung aller Gelenke.
  • Schaftlänge = 40 mm zur direkten Aufnahme.
  • Aufnahme für Messuhren mit Schaft-⌀ 8 mm oder Prisma.

Lieferumfang:

Nr. 359680 inklusive HOLEX Fühlhebelmessgerät Nr. 436341 Gr. 0,4/40.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb