{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ablesung Messuhr | 0,005 mm | |
Länge ohne Schaft und Taster | 92 mm | |
Gehäuse-⌀ | 60 mm | |
maximale Drehzahl der Spindel | 50 min-1 - 100 min-1 | |
Messbereich der Uhr | 2,5 mm | |
Tastdruck | 1 N | |
Produktart | Zentriergerät |
Artikelnummer |
359600 0,005
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050001865939
Kopieren |
|
Herstellernummer |
130160
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/ |