Zentriergerät mit nichtdrehender Uhr

Artikel-Nr.: 359585
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
Einsatzbereich ⌀ innen 3,5 mm - 300 mm
Einsatzbereich ⌀ außen 0 mm - 300 mm
Länge ohne Schaft und Taster 118 mm
maximale Drehzahl der Spindel 50 min-1 - 100 min-1
Messbereich der Uhr 3 mm
Produktart Zentriergerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 359585
Kopieren
EAN / GTIN 4045197606440
Kopieren
Herstellernummer 359585
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, werkstatttaugliches Metallgehäuse mit Messuhr-⌀ 42 mm (Skaleneinteilung 0,005 mm). Haltestange kann rechts und links montiert werden. Zentriergerät vertikal und horizontal einsetzbar. Gesamthöhe ohne Messtaster 140 mm. Empfohlene Drehzahl ca. 50 − 100 U/min. Arbeitsbereich bis 300 mm. Zentriergenauigkeit 0,02 mm.

Verwendung:

Ausmitteln von Bohrungen und Wellen.

Lieferumfang:

Zentriergerät inklusive Haltestange, Haltemagnet mit Verbindungsschnur
je 1 Innentastereinsatz:
50 mm für ⌀ 3,5 mm − 100 mm
100 mm für ⌀ 50 mm − 200 mm
150 mm für ⌀ 50 mm − 300 mm
je 1 gebogener Außentaster:
50 mm für ⌀ 0,0 mm − 100 mm
100 mm für ⌀ 0,0 mm − 200 mm
150 mm für ⌀ 0,0 mm − 300 mm
1 federnde Körnerspitze (Zentrumtaster)
Zentriergerät inklusive Haltestange, Haltemagnet mit Verbindungsschnur, 3 Innentastereinsätze, 3 gebogene Außentaster und 1 federnde Körnerspitze (Zentrumtaster).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb