3D-Taster analog mit Tasteinsatz (⌀ 4 mm)

Artikel-Nr.: 359520
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
205 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 67
Schaft-⌀ 16 mm
Schaftlänge 40 mm
Ablesegenauigkeit 0,01 mm
Messgenauigkeit 0,01 mm
Auslenkweg x, y, z jeweils 7 mm
freie Länge Tastarm 40 mm
Gesamtlänge (Gehäuse und Tasteinsatz) 134 mm
Anzeige-⌀ 50 mm
Ersatz-Tasteinsatz 359505 4
Ersatzglas 359510
Produktart Taster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 359520
EAN / GTIN 4045197223302
Herstellernummer 359520
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Lineare Skala.
  • Zum Messen geeignet.
  • Präzise Funktion.
  • Kompakte Bauweise vermeidet Kollision beim Antasten.
  • Staub- und Wasserdicht = IP 67.
  • Komfortable und exakte Rundlaufjustierung.
  • Eine Skala für Radial- und Axialantastung.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Präzises Messgerät für Fräs- und Erodiermaschinen. Zur Bestimmung von Werkstücknullpunkten, Messungen von Längen, Bohrungsmitten und Bezugskanten.

Lieferumfang:

Inklusive Tasteinsatz Nr. 359505 Gr. 4.

Sonderzubehör:

Tasteinsatz Nr. 359505 Gr. 6.

Hinweis:

Digitaler 3D-Taster Nr. 359500.
Passende Tasteinsätze Nr. 359505 und Ersatzglas Nr. 359510.