Tasteinsatz für 3D-Taster, Tastkugel-⌀ D: 6mm

Artikel-Nr.: 359505 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
818 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Tastkugel-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tastkugel-⌀ 6 mm
Gesamtlänge L 56,5 mm
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 359505 6
EAN / GTIN 4045197589859
Herstellernummer 359505 6

Beschreibung

Verwendung:

Tasteinsatz wird bei Wechsel in 3D-Taster eingeschraubt.

Passend für:

Analoge 3D-Taster Nr. 359520; 359550.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb