Werkzeugbruchkontrolle XCONTROL 1

Artikel-Nr.: 359400 1
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Xcontrol
    ⌀ federnd gelagerte Tastfläche 29 mm
    Länge 71,5 mm
    Breite 53 mm
    Höhe 105 mm
    minimaler Bohrungs-⌀ 0,3 mm
    Messgenauigkeit Längenmessung ±0,01 mm
    Wiederholgenauigkeit Längenmessung ±0,005 mm
    IP-Schutzart IP 67
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Produktart Taster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 359400 1
    EAN / GTIN 4062406370596
    Herstellernummer 359400 1

    Beschreibung

    Ausführung:

    XCONTROL – Taktiler Werkzeug-Messtaster zur Werkzeugbruch-Überwachung und Werkzeuglängen-Messung. (Messgenauigkeit +/- 0,01 mm und Wiederholgenauigkeit +/- 0,005 mm.
    • Nur passend für Siemens und Heidenhain Steuerungen.
    • Die Maschine braucht einen funktionierenden USB-Port am Bedienpult.
    • Nur in Kombination mit dem XCONNECT Nr. 359455 1 verwendbar.
    • Staub- und wasserdicht = IP 67.
    • Schnelle Inbetriebnahme ohne Hardwareumbau und Servicetechnikereinsatz.
    • Kein Eingriff ins Betriebssystem der Werkzeugmaschine notwendig!
    • Bohrer ab ⌀ 0,3 mm können vermessen oder geprüft werden.

    Funktion:

    IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Verwendung:

    Zur Werkzeugbruchkontrolle und Prozessüberwachung in einer automatisierten Werkzeugmaschine oder bei einer Mehrmaschinenbedienung.
    Für die Werkzeuglängenmessung und automatische Übertragung der Daten in einer Werkzeugmaschine.
    Automatische Übermittlung der gemessenen Werte in die Maschinensteuerung durch GARANT Xconnect Nr. 359455 1.

    Lieferumfang:

    Inklusive Batterie CR2.

    Sonderzubehör:

    Übertragungsstick XCONNECT Nr. 359455 1, Spannpratze Nr. 363081 80.

    Hinweis:

    Der Artikel wird auf einer Maschine fest installiert und kann nur durch erneute Zyklenanfrage auf einer weiteren Maschine eingesetzt werden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb