Datenclip für Werkzeugaufnahmen 63-GY mm

Artikel-Nr.: 359140 63-GY

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,23 € / Stück
  • ab 10 Stück
    2,69 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 997 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ⌀ Werkzeugbund (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ⌀ Werkzeugbund 63 mm
Farbe grau
passend zu Farbcode SK 40; TS 63; HSK 63; PSC 63
Produktart Clip

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 359140 63-GY
EAN / GTIN 4062406295745
Herstellernummer 359140 63-GY

Beschreibung

Ausführung:

  • Flexibler Kunststoff mit Arretierhilfe.
  • Vorhandene Fläche zum Aufkleben eines Etiketts (Gr. 25×54 mm).

Vorteil:

  • Zum Einsetzen in die Werkzeug-Greiferrille.
  • Nach dem Voreinstellen der Werkzeuge werden die Etiketten mit den vermessenen Maßen ausgedruckt und auf den Datenclip geklebt.

Verwendung:

  • Lästiges von Hand beschriften und verwischen der Maße entfällt.
  • Sauber und aufgeräumt (Zettelwirtschaft entfällt!).

Passend für:

Typ SK− DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Typ HSK − DIN 69893, Form A, B, E, F, T.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb