Fein-Nulleinsteller, Typ: 100

Artikel-Nr.: 359087 100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 48 mm
Breite 25 mm
Höhe 100 mm
Produktart Null-Einstellgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 359087 100
EAN / GTIN 4062406569778
Herstellernummer 359087 100

Beschreibung

Ausführung:

  • Aluminium eloxiert.
  • Stabile Bodenplatte aus gehärtetem Stahl (5 mm dick).

Verwendung:

Zum Einstellen von z. B. Kleinstbohrertypen und Fräsern.

Lieferumfang:

Inklusive 6-kant-Winkelschraubendreher Gr. 3 mm.

Hinweis:

Ersatzmessuhren Nr. 359089 und 359094 siehe Ersatzteilliste.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb