3D-Kantentaster mit Leuchtanzeige kurz 16 mm

Artikel-Nr.: 359075 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Einspannschaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Einspannschaft-⌀ 16 mm
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 A23
    Tastkugel-⌀ 10 mm
    Gesamtlänge 118 mm
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Produktart Taster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 359075 16
    EAN / GTIN 4045197383136
    Herstellernummer 1031600

    Beschreibung

    Ausführung:

    Federnd gelagerte Tastkugel schützt das Gerät vor Beschädigung, falls zu stark angefahren wird.
    Funktionsteile gehärtet und geschliffen.
    Antast-Genauigkeit ±0,01 mm.

    Funktion:

    Bei Kontakt von Tastkugel und metallischem Werkstück bringen Batterien die Lampe zum Leuchten = Erkennen des Bezugspunktes.

    Verwendung:

    • Ausrichten von Werkstück-Bezugsflächen oder Kanten.
    • Bestimmen von Bohrungsmittelpunkten zentrisch zur Arbeitsspindel.

    Beim Antasten in Z-Achse muss die Bezugslänge im Voreinstellgerät ermittelt und berücksichtigt werden.

    Lieferumfang:

    Inklusive Sonderbatterie Nr. 081560 A23.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb