Reinigungsbürsten-Set, 2-teilig 1

Artikel-Nr.: 358956 1
Rabatt
41,70 €
Setpreis 2 Stück (15,80 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
854 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge L 90 mm
    Breite B 60 mm
    Ausführung Messing
    Produktart Reinigungsbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 358956 1
    EAN / GTIN 4062406278434
    Herstellernummer 358956 1

    Beschreibung

    Verwendung:

    Universeller Einsatz.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb