Reinigungs-Propeller 160 mm

Artikel-Nr.: 358950 160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
470 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Flügel-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ 20 mm
    Drehzahlbereich 6.000 min-1 - 12.000 min-1
    Produktart Reinigungs-Propeller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 358950 160
    EAN / GTIN 4062406792435
    Herstellernummer 358950 160

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Robuste Konstruktion.
    • Öffnen und Schließen der Flügel durch die Drehzahl der Spindel.
    • Markierte Flügel-Enden, für optimierte Sichtbarkeit.
    • Zur Aufnahme in beliebige Werkzeughalter-Systeme mit Innenkühlung.
    Maschine ist mit 2000 U/min anzufahren und langsam auf die Drehzahl 6000 U/min – 12000 U/min zu steigern.

    Vorteil:

    • Effiziente Reinigung von Spannmitteln, Werkstücken und Maschinentischen.
    • Entfernen von Spänenestern und Ausblasen von Wassertaschen.
    • Perfekte Ergänzung für den automatisierten Arbeitsprozess.

    Sonderzubehör:

    Ersatz-Reinigungs-Propeller Nr. 358951 1K und 4K.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb