Schnelllaufspindel Typ 660 schwer, SK 40, Drehzahl: 50000min-1

Artikel-Nr.: 358825 50000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Drehzahl (min-1) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Zerspanungsstrategie: HSC
  • Aufnahme-Norm: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 660
Außen-⌀ D 81,79 mm
Gesamtlänge L 22 mm
Drehzahl 50.000 min-1
Auskraglänge A 180 mm
Zerspanungsstrategie HSC
Aufnahme SK 40
Aufnahme-Norm DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893
Produktart Schnelllaufspindel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358825 50000
EAN / GTIN 2050001921512
Herstellernummer 65217

Beschreibung

Ausführung:

Luftangetriebene Schnelllauf-Spindel, je nach Ausführung konstant hohe Drehzahl, auch unter Last, von 25.000 − 65.000 U/min. Leistung bis 1kW.

Vorteil:

  • Höhere Bearbeitungsgeschwindigkeit bei kleinerem Werkzeugen.
  • Maschinenschonend - Drehzahl wird durch Schnelllauf-Spindel erzeugt - Maschinenspindel steht.
  • Dauereinsatz durch integrierte Luftkühlung. Keine Stillstandszeiten.
  • Höhere Standzeit der Werkzeuge.
  • Sehr gute Oberflächenqualität der Werkzeuge - weniger Nacharbeit erforderlich.

Verwendung:

Erhöhung der Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeiten durch die Schnelllauf-Spindeln. Einsatz v.a. bei Werkzeugen mit kleinem Durchmesser (6 mm).

Lieferumfang:

Schnelllauf-Spindel, Spannzange, Spannzangenmutter, Schlüssel, Blindstopfen, Luftfilter, Anschlußschlauch.

Sonderzubehör:

Werkzeugwechselaufsatz für autom. Werkzeugwechsel. Nur erforderlich bei externer Luftzufuhr - auf Anfrage.

Hinweis:

Verwenden Sie trockene, saubere Druckluft, ca. 6,2 bar.
Weitere Spindeln auf Anfrage: alle gängigen Schaftausführungen, unterschiedliche Leistungsklassen und Drehzahlen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb