Schnelllaufspindel Typ 625 kompakt, SK 40, Drehzahl: 40000min-1

Artikel-Nr.: 358805 40000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Drehzahl (min-1) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Zerspanungsstrategie: HSC
  • Aufnahme-Norm: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 625
Außen-⌀ D 57,15 mm
Gesamtlänge L 22 mm
Drehzahl 40.000 min-1
Auskraglänge A 163 mm
Zerspanungsstrategie HSC
Aufnahme SK 40
Aufnahme-Norm DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893
Produktart Schnelllaufspindel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358805 40000
EAN / GTIN 2050001870322
Herstellernummer 64103

Beschreibung

Ausführung:

Luftangetriebene Schnelllauf-Spindel, je nach Ausführung konstant hohe Drehzahl, auch unter Last, von 25.000 − 65.000 U/min. Leistung bis 1kW.

Vorteil:

  • Höhere Bearbeitungsgeschwindigkeit bei kleinerem Werkzeugen.
  • Maschinenschonend - Drehzahl wird durch Schnelllauf-Spindel erzeugt - Maschinenspindel steht.
  • Dauereinsatz durch integrierte Luftkühlung. Keine Stillstandszeiten.
  • Höhere Standzeit der Werkzeuge.
  • Sehr gute Oberflächenqualität der Werkzeuge - weniger Nacharbeit erforderlich.

Verwendung:

Erhöhung der Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeiten durch die Schnelllauf-Spindeln. Einsatz v.a. bei Werkzeugen mit kleinem Durchmesser (6 mm).

Lieferumfang:

Schnelllauf-Spindel, Spannzange, Spannzangenmutter, Schlüssel, Blindstopfen, Luftfilter, Anschlußschlauch.

Sonderzubehör:

Werkzeugwechselaufsatz für autom. Werkzeugwechsel. Nur erforderlich bei externer Luftzufuhr - auf Anfrage.

Hinweis:

Verwenden Sie trockene, saubere Druckluft, ca. 6,2 bar.
Weitere Spindeln auf Anfrage: alle gängigen Schaftausführungen, unterschiedliche Leistungsklassen und Drehzahlen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb