PocketSense 70

Artikel-Nr.: 358777 70
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Maximale Spannkraft Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: Bluetooth-Schnittstelle
  • Funkanwendung: HCT Mobile App

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximale Prüfkraft 70.000 N
Schnittstelle Bluetooth-Schnittstelle
Funkanwendung HCT Mobile App
Spannweite 61 mm
Länge 92 mm
Höhe 55 mm
Breite 56 mm
Gewicht 0,65 kg
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Kraftmesser
Nennspannung 3,6 V

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358777 70

Beschreibung

Ausführung:

Kraftmessdose zur zuverlässigen, kabellosen Überprüfung der Spannkarft.

Vorteil:

  • Spannkraftanzeige dirket auf Display und auf Endgeräten.
  • Energieeffizient durch Standby-Modus und Batterielaufzeit von bis zu sechs Monaten im Zweischicht-Betrieb.
  • Kompakte Bauweise.
  • Gehäuse aus Aluminiumlegierung.

Verwendung:

Perfekt zur regelmäßigen Kontrolle von Schraubstöcken. Geeignet für alle Schraubstöcke mit einer Mindestspannweite von 61 mm und Druckkräfte von 2,5 bis 70 kN.

Lieferumfang:

  • Inklusive Koffer zur Aufbewahrung.
  • 2 × Batterie 1/2 AA (LS14250, 3,6V.
  • 1 × Torx-Schlüssel T10.
  • 1 × Quick-Start-Guide.

Hinweis:

Die beiden Messflächen der Kraftmessdose müssen jeweils vollflächig im Schraubstock eingespannt werden. Mindestbackenhöhe ca. 38 mm.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb