Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Markiernadel, ⌀ D1: 4mm

Artikel-Nr.: 358758 4

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 1560MLN
L1 53,5 mm
L2 0,2 mm
Radius R1 1 mm
⌀ D1 4 mm
passend für 358751
Produktart Gravier- und Markiernadeln

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358758 4
Herstellernummer 550471

Beschreibung

Ausführung:

Je höher die Exzentrizität L2, desto stärker wird die Kennzeichnung. Faustformel für ein sauberes Schriftbild: Vorschub (mm/min) × 10 = Spindeldrehzahl (U/min).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb