• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sweatshirt mit Half-Zip Mittelgrau XS

Artikel-Nr.: 358711699600XS
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe mittelgrau
Unisex-Größe XS
Armlänge Langarm
Produktart Sweatshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358711699600XS
EAN / GTIN 7330509834411
Herstellernummer 358711699600XS

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
60% Baumwolle, 40% Polyester, Fleece einseitig gebürstet, 280 g/m²

Details
Hoher Kragen mit Reißverschluss

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff

Abschluss
Armabschluss mit Bündchen
Gerippter Bund

Beschreibung:

  • Ein weiches und sehr bequemes Sweatshirt mit Kragen, Half-Zip, einer gebürsteten Innenseite und Rippbündchen
  • Sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit mit einem entspannten Gefühl zu tragen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb