{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ D | 80 mm | |
⌀ D1 | 20 mm | |
Höhe H1 | 98,5 mm | |
Höhe H2 | 48,5 mm | |
Höhe H3 | 12 mm | |
Magnet-⌀ | 10 mm | |
Magnet-Haltekraft | 4,5 kg | |
minimaler Betriebsdruck | 30 bar | |
maximaler Betriebsdruck | 50 bar | |
Betriebsart | Druckluft; Kühlschmiermittel | |
Produktart | Magnetgreifer |
Artikelnummer | 358711 80 | |
EAN / GTIN | 4062406241773 | |
Herstellernummer | 358711 80 |