Montage-Boy, SK, für Aufnahmegröße: 40

Artikel-Nr.: 358690 40
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Aufnahmegröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme SK
für Aufnahmegröße 40 mm
Länge 120 mm
Breite 150 mm
Höhe 120 mm
Gewicht 0,55 kg
passend für Aufnahme SK 40
Produktart Montagehilfe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358690 40
EAN / GTIN 2050001659200

Beschreibung

Ausführung:

  • Faserverstärkter Polyamid gibt hohe Stabilität.
  • Für vertikale und horizontale Werkzeugmontage.
  • Einfachste Handhabung.
  • 10 Jahre Garantie auf Bruch und Rissschäden.
  • Mit 4 Haltemagneten in der horizontalen Aufnahme (Sicherung!)

Vorteil:

Keine Beschädigung an teuren Werkzeugen.

Verwendung:

Zur Montage auf der Werkbank.
Zum rationellen Auf- und Abrüsten von Schneidwerkzeugen und Anzugsbolzen auf Werkzeugaufnahmen.

Passend für:

Steilkegel SK40.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb