Montage-Hilfe 50

Artikel-Nr.: 358680 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Aufnahmegröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme SK, HSK
für Aufnahmegröße 50 mm
Länge 120 mm
Breite 100 mm
Höhe 100 mm
passend für Aufnahme SK 50
Material Aluminium
Produktart Montagehilfe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358680 50
EAN / GTIN 4045197153005
Herstellernummer 358680 50

Beschreibung

Ausführung:

  • Aluminium eloxiert.
  • SK: Nutenstein Stahl C15 geschliffen und einsatzgehärtet.
  • HSK: Mitnehmersteg zur Arretierung über die Mitnehmernuten.
Für SK.

Verwendung:

Zum Montieren und Demontieren von Schneidwerkzeugen und Anzugsbolzen in einer Aufspannung. Auflagefläche einseitig 15°.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb