Werkzeugaufnahme für Werkzeug-Montage-Hilfe HSK-A 100

Artikel-Nr.: 358666 100
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Aufnahmegröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Aufnahmegröße 100 mm
Produktart Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358666 100
EAN / GTIN 4045197528957
Herstellernummer 358666 100

Beschreibung

Ausführung:

  • Alugehäuse.
  • Austauschbare Werkzeugaufnahmen

Merkmal:
  • Werkzeugaufnahme 4×90° indexierbar.
  • Alle Adapter mit Klemmschraube.

Merkmal:

Alle Adapter mit Klemmvorrichtung.

Vorteil:

Montage ohne Umspannen – Keine Konusbeschädigung.

Passend für:

Typ SK − für DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 und ANSI.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb