Höheneinstellung für Werkzeug-Montage-Vorrichtung A

Artikel-Nr.: 358585 A
Rabatt
122,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Höheneinstellung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358585 A
EAN / GTIN 4062406340506
Herstellernummer 358585 A

Beschreibung

Ausführung:

Inklusive Arretierung zur sicheren Fixierung an der Basisschiene.
Maximales A-Maß inkl. Werkzeug = 300 mm.
Fühlhebel übernimmt die Höhe des zu tauschenden Werkzeuges, inkl. Messskala.

Passend für:

Basisschiene Nr. 358565.

Hinweis:

Messschieber ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb