Werkzeugmodul für Werkzeug-Montage-Vorrichtung schwenkbar 50

Artikel-Nr.: 358580 50
Rabatt
171,50 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Aufnahmegröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 130 mm
Breite 80 mm
schwenkbar ja
Produktart Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358580 50
EAN / GTIN 4062406340308
Herstellernummer 358580 50

Beschreibung

Ausführung:

Mit Sicherung gegen Herausfallen der Werkzeugaufnahme.
Arretierung der Werkzeugaufnahmen über Schnellspann-Klemmung.

Passend für:

Basisschiene Nr. 358565.

Passend für:

SK 30; BT 30; HSK 50; PSC 50; VDI 50

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb