Werkzeugmodul für Werkzeug-Montage-Vorrichtung starr, für Aufnahmegröße: 40

Artikel-Nr.: 358575 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Aufnahmegröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 130 mm
Breite 80 mm
Produktart Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358575 40
EAN / GTIN 4062406340230
Herstellernummer 358575 40

Beschreibung

Ausführung:

Arretierung der Werkzeugaufnahmen über Schnellspann-Klemmung.

Passend für:

Basisschiene Nr. 358565.

Passend für:

HSK 40; PSC 40; VDI 40

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb