Werkzeugaufnahme für Tool Boy Grundgerät HSK-A 50

Artikel-Nr.: 358570 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Aufnahmegröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Aufnahmegröße 50 mm
    Produktart Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 358570 50
    EAN / GTIN 2050001066008
    Herstellernummer P400540

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Alugehäuse.
    • Austauschbare Werkzeugaufnahmen

    Merkmal:
    • Werkzeugaufnahme 8×45° indexierbar.
    • Montage ohne Umspannen, das heißt keine Konusbeschädigung.

    Merkmal:

    Alle Adapter mit Klemmvorrichtung.

    Vorteil:

    Montage ohne Umspannen – Keine Konusbeschädigung.

    Passend für:

    Typ SK − für DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 und ANSI.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb