Längeneinstelllehre 125

Artikel-Nr.: 358400 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
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
Produktart Einstellgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358400 125
EAN / GTIN 4067263386360
Herstellernummer 358400 125

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeuge werden durch Längeneinstellung von 20 − 125 mm voreingestellt und ohne Kraftaufwand durch eine Spannfeder in der Zange gehalten.

Vorteil:

Voreinstellung von Werkzeugfreilängen bis 125 mm, Zeitersparnis durch einfache Bedienung, kein „Durchfallen“ von Werkzeugen z. B. bei Schrumpfaufnahmen, hohe Stabilität, hoher Sicherheitsstandard.

Verwendung:

Werkzeuge können auf 0,5 mm genau voreingestellt werden, geeignet für sämtliche Werkzeugaufnahmen (wie z. B. Schrumpffutter, ER-Spannzangenfutter, Weldon etc.).

Passend für:

Alle gängigen zylindrischen Werkzeuge von ⌀ 3 − 20 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb