• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Sweatshirt Half-Zip High Vis Orange L

Artikel-Nr.: 356425385300L
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe high vis orange
Unisex-Größe L
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 356425385300L
EAN / GTIN 7330509831533
Herstellernummer 356425385300L

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Piqué Fleece, einseitig gebürstet, 240 g/m²

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss, Brusttasche mit D-Ring

Details
Hoher Kragen mit Reißverschluss

Reflex
Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, 50 mm breite Transferreflexstreifen

Abschluss
Armabschluss mit Bündchen
Gerippter Bund

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Ein Sweatshirt in High Vis Klasse 3 mit unterbrochenen Reflexstreifen für zusätzliche Sichtbarkeit
  • Das Material des High Vis Sweatshirts ist ein weiches und angenehmes Fleece, das eine unschlagbare Kombination aus Sicherheit und Komfort bietet
  • Es hat einen Kragen, einen Half-Zip Reißverschluss, eine Brusttasche und Rippstrickbündchen
  • Es kann industriell gewaschen werden
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 3
  • Industriewäsche EN ISO 15797

Norm:

  • Klasse 2 und 3 Kleidungsstücke in Orange entsprechen RIS-3279-TOM Issue 2
  • EN ISO 20471 XS-S Klasse 2, M Klasse 3
  • Zertifizierungsgruppe C ->S

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb