• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfgewicht 356-87, OIML-Klasse M2, Nennwert 10 kg, Block, Gusseisen lackiert

Artikel-Nr.: 356-87
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
Produktart Ergänzungsgewicht

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 356-87
EAN / GTIN 4045761248298
Herstellernummer 356-87
L-Nummer L40250 420

Beschreibung

Hinweis:

  • M2, 10 kg, Blockgewicht, Gusseisen lackiert, maximal mögliche Menge je Palette: 60, Flatrate (max. 300 kg)
  • Bei der Bestellung von geeichten Gewichten muss ein Etui kostenpflichtig bestellt werden, da auf diesem die Eichmarke angebracht wird

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb