• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfgewicht 356-79, OIML-Klasse M2, Nennwert 50 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert

Artikel-Nr.: 356-79
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Ergänzungsgewicht

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 356-79
EAN / GTIN 4045761241817
Herstellernummer 356-79
L-Nummer L40250 2511

Beschreibung

Merkmal:

  • OIML-Klasse M2
  • Nennwert 50 kg
  • Block Eco
  • Gusseisen lackiert

Hinweis:

  • M2, 50 kg, Eco Blockgewicht, Gusseisen lackiert, maximal mögliche Menge je Palette: 10, Flatrate (max. 300 kg): max.6
  • Bei der Bestellung von geeichten Gewichten muss ein Etui kostenpflichtig bestellt werden, da auf diesem die Eichmarke angebracht wird

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb