• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfgewicht 356-77, OIML-Klasse M2, Nennwert 10 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert

Artikel-Nr.: 356-77
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
Produktart Ergänzungsgewicht

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 356-77
EAN / GTIN 4045761241794
Herstellernummer 356-77
L-Nummer L40250 2453

Beschreibung

Merkmal:

  • OIML-Klasse M2
  • Nennwert 10 kg
  • Block Eco
  • Gusseisen lackiert

Hinweis:

  • M2, 10 kg, Eco Blockgewicht, Gusseisen lackiert, maximal mögliche Menge je Palette: 60, Flatrate (max. 300 kg): max.30
  • Bei der Bestellung von geeichten Gewichten muss ein Etui kostenpflichtig bestellt werden, da auf diesem die Eichmarke angebracht wird

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb