• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Sweatshirt Half-Zip High Vis Gelb/Marineblau XL

Artikel-Nr.: 355625283389XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe high vis gelb / marineblau
Unisex-Größe XL
Produktart Sweatshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 355625283389XL
EAN / GTIN 7330509610121
Herstellernummer 355625283389XL
L-Nummer L00980 4702

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Jersey, Innenseite aufgeraut, 270 g/m²

Taschen
Halter für Handykabel
Kängurutasche, Handytasche innen mit Reißverschluss

Details
Gute Oberflächen für Veredelung
Gerippter Kragen mit Reißverschluss
D-Ring

Funktionalität
Dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen

Reflex
Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, 50 mm breite Transferreflexstreifen

Abschluss
Armabschluss mit Bündchen
Gerippter Bund

Beschreibung:

  • Ein Sweatshirt mit hohem Kragen, einem kurzen Reißverschluss vorne und einer Kängurutasche
  • Zweifarbiges Sweatshirt mit dunkleren Bereichen an schmutzgefährdeten Stellen
  • Praktische Funktionen wie eine Öffnung in der Tasche für Kopfhörer und eine Handytasche mit Reißverschluss
  • Das Sweatshirt ist aus allen Richtungen gut sichtbar
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 2
  • Zertifizierungsgruppe B

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb