Ausführung:
Stoff
100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²
Fluoreszierendes Material in High Vis 100% Polyester, 100% Baumwolle
Details
Hoher Kragen mit Reißverschluss
Blåkläder-Aufdruck an der Schulter
Abschluss
Armabschluss mit Bündchen
Reflex
50 mm breite Transferreflexstreifen
Beschreibung:
- Ein weicher und bequemer High Vis Sweater mit unterbrochenen Reflexstreifen für besonders gute Stretch-Fähigkeit und Atmungsaktivität
- Er hat einen hohen Kragen, einen Half Zip-Reißverschluss und Bündchen an der Unterseite und den Ärmelenden für höheren Komfort
- Der dunkle Teil des Sweaters besteht aus 100 Prozent Baumwolle und der High Vis-Teil ist aus 100 Prozent Polyester gefertigt
- Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1
Norm:
- EN ISO 20471, Klasse 1
- Zertifizierungsgruppe D