• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 400x4,3x25,4 mm gerade A30 STANDARD Schienen

Artikel-Nr.: 355251
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 355251
EAN / GTIN 9003173552513
Herstellernummer 355251
L-Nummer L50140 1249

Beschreibung

Beschreibung:

Diese STANDARD Trennscheibe ist eine wirtschaftliche Lösung wenn es um das Trennen von Schienen mittels Benzin- oder Elektrotrenner geht. Einsetzbar unter extremen Bedingungen, vereint sie Stabilität und sehr gute Standzeit mit Schnittigkeit und kurzen Arbeitszeiten. Zudem kann dieses Werkzeug auch auf leistungsstarken stationären Maschinen eingesetzt werden.

Merkmal:

  • Form: 41H TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 100 m/s
  • Werkstoffeignung: Schienen
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : A30S-BFSRAIL /100
  • Abmessung (D x T x H): 400 x 4,3 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 400 mm
  • Stärke: 4.3 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Das Produkt bietet verkürzte Trennzeiten bei geringem Kraftaufwand: auch bei Feuchtigkeit, Kälte und Temperaturschwankungen
  • Saubere und blanke Schnittflächen reduzieren Nacharbeiten und Arbeitszeiten
  • Sehr gute Standzeit und Stabilität
  • Auch für leistungsstarke (über 5 kW) stationäre Maschinen geeignet

Verwendung:

  • Zum Trennen von Schienen
  • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb