Ausführung:
Stoff
100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²
Fluoreszierendes Material in High Vis 100% Polyester, 100% Baumwolle
Details
Blåkläder-Aufdruck an der Schulter
Feste, verstellbare Kapuze
Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff
Abschluss
Armabschluss mit Bündchen
Reflex
50 mm breite Transferreflexstreifen
Taschen
Innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche
Beschreibung:
- Eine weiche und bequeme Kapuzenjacke in High Vis mit einer großartigen Baumwollqualität
- Sie hat unterbrochene Reflexstreifen für besonders gute Stretch-Fähigkeit und Atmungsaktivität
- Die Jacke besitzt Taschen an den Seiten, einen hohen Kragen, einen durchgehenden Reißverschluss an der Vorderseite und Bündchen an der Unterseite und den Ärmelenden für höheren Komfort
- Der dunkle Teil der Kapuzenjacke besteht aus 100 Prozent Baumwolle und der High Vis-Teil ist aus 100 Prozent Polyester gefertigt
- Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1
Norm:
- EN ISO 20471, Klasse 1
- Zertifizierungsgruppe D