• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig GFK/Alu mit Standard-Traverse 2x12 Sprossen

Artikel-Nr.: 35512
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schiebeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 35512
EAN / GTIN 4031405355125
Herstellernummer 035512
L-Nummer L90110 636

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Schiebeleiter aus GFK / Alu
  • Holme aus glasfaserverstärkten Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm aus Aluminium
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
  • Ab Größe 2 x 14 Sprossen: Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Seilzug mit automatisch wirkenden Einfallhaken
  • Oberleiter ab Größe 2 x 12 mit Wandlaufrollen
  • Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
  • Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuhen
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
  • Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
  • Geprüft bis 1000 V nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1
  • Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 7200 mm
  • Außenbreite: 420 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Länge ausgefahren: 6100 mm
  • Länge eingefahren: 3600 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: GFK/Alu
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x12 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Traversenbreite: 1200 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb