• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig GFK/Alu mit Standard-Traverse 2x10 Sprossen

Artikel-Nr.: 35510
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schiebeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 35510
EAN / GTIN 4031405355101
Herstellernummer 035510

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Schiebeleiter aus GFK / Alu
  • Holme aus glasfaserverstärkten Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm aus Aluminium
  • 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
  • Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
  • Oberleiter ab Größe 2 x 12 Sprossen mit Wandlaufrollen
  • Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
  • Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuhen
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Mit und ohne Traverse erhältlich
  • Geprüft bis 1.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1 (entspricht europäischer Norm DIN EN 131-7)
  • Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 6100 mm
  • Außenbreite: 420 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Länge ausgefahren: 5000 mm
  • Länge eingefahren: 3000 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: GFK/Alu
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x10 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Traversenbreite: 930 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb