Werkzeuglängen-Voreinstellgerät 100

Artikel-Nr.: 355050 100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Kegelgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Grundaufnahme HSK 100
⌀ D 117 mm
Höhe H 140 mm
Höhe H1 37 mm
Produktart Einstellgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 355050 100
EAN / GTIN 4062406295721
Herstellernummer 355050 100

Beschreibung

Vorteil:

  • Einfache Handhabung.
  • Geringer Stellplatz.
  • Günstige Einstiegsvariante.

Verwendung:

Vermessen der Werkzeuglängen direkt an der Maschine.

Passend für:

Tiefenmessschieber Nr. L40510 Gr. 1214 (Brückenlänge 150 mm, Messbereich 300 mm).

Lieferumfang:

Aufnahmeblock für Tiefenmessschieber.

Hinweis:

Es können alle Standard-Tiefenmessschieber verwendet werden.
Brückenlänge von 150 mm wird zwingend benötigt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb