• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 5,0 mm

Artikel-Nr.: 35487
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 35487
EAN / GTIN 4010995354879
Herstellernummer 35487

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben und für Engstellen
  • Extra: Erhöhung des Handarbeitsraumes von über 30% und somit Reduzierung des Verletzungsrisikos der Fingerknöchel und -kuppen durch 95° Biegung des Stiftschlüssels
  • Bessere Zugänglichkeit durch Reduzierung der Stiftschlüsselkopfhöhe um bis zu 15%
  • Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt
  • Für Anwendungen in der Mechanik In Anlehnung an ISO 2936L

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb