• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 2,5 mm

Artikel-Nr.: 35484
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 35484
EAN / GTIN 4010995354848
Herstellernummer 35484
L-Nummer L60070 3190

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben und für Engstellen
  • Extra: Erhöhung des Handarbeitsraumes von über 30% und somit Reduzierung des Verletzungsrisikos der Fingerknöchel und -kuppen durch 95° Biegung des Stiftschlüssels
  • Bessere Zugänglichkeit durch Reduzierung der Stiftschlüsselkopfhöhe um bis zu 15%
  • Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt
  • Für Anwendungen in der Mechanik In Anlehnung an ISO 2936L

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb