Reduzierung mit Einzug SK/HSK 50/H63DI

Artikel-Nr.: 354779 50/H63DI
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Steilkegel-Grundaufnahme 50 mm
Reduzierte Aufnahmegröße 63 mm
maximales Drehmoment 8 Nm
Spannschlüssel Torx® TX20
Produktart Reduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 354779 50/H63DI
EAN / GTIN 4045197988935

Beschreibung

Hinweis:

Weitere SK50-Adapter auf Anfrage:
  • VX3 - EWS-Artikelnummer: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-Artikelnummer: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-Artikelnummer: 19.SK50V5