Reduzierung SK50 / SK, SK-Grundaufnahme / Reduzierung-SK: 50/30

Artikel-Nr.: 354771 50/30
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

SK-Grundaufnahme / Reduzierung-SK Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steilkegel-Grundaufnahme 50 mm
Reduzierte Aufnahmegröße 30 mm
Produktart Reduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 354771 50/30
EAN / GTIN 4045197964045
Herstellernummer 354771 50/30

Beschreibung

Hinweis:

Weitere SK50-Adapter auf Anfrage:
  • VX3 - EWS-Artikelnummer: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-Artikelnummer: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-Artikelnummer: 19.SK50V5
Auch passend für BT30-Aufnahmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb